Beli jual ceiling fan jakarta di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Cosmos Exhaust Ceiling Fan
    Mulai

    Rp289.900

    Cosmos Exhaust Ceiling Fan
    Deskripsi:
    Kipas Angin Exhaust (Exhaust Ceiling Fan) berukuran 10 inch, mengatur sirkulasi udara ruangan sehingga lebih bersih. Berfungsi menghisap udara ruangan untuk dibuang ke luar dan menghilangkan bau tidak sedap di ruangan.
    atribut:
    • Size (inch): 10
    • Power (W): 31
    • Cable Length (mm): 500
    • Speed (rpm): 890
  2. Panasonic Ceiling Fan 5 Blade
    Mulai

    Rp4.699.900

    Panasonic Ceiling Fan 5 Blade
    Deskripsi:
    Rasakan kesejukan lebih dengan Panasonic F60PZN - Ceiling Fan 5 Blade 60 inch Remote. Ceiling fan dengan lima pilihan kecepatan, yang bisa diatur sesuai kenyamanan pemakaian. Terdapat remote control yang mempermudah operasional kipas. Selain itu, Panasonic F60PZN - Ceiling Fan 5 Blade 60 inch Remote juga memiliki fitur timer yang bisa diatur dalam pemakain di jam-jam tertentu.Timer dan mode sleepAda remote controlLampu LED5 level kecepatan5 baling-baling
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00017.01
  3. Panasonic Ceiling Fan 3 Blade
    Mulai

    Rp999.900

    Panasonic Ceiling Fan 3 Blade
    Deskripsi:
    Ceiling Fan Panasonic F44SZL - Ceiling Fan 44 inch + Remote (PANA IMPORT) disertai dengan remote yang dapat anda atur kecepatan baling-balingnya dari jarak jauh. Sangat memudahkan anda dalam segala hal, membuat sirkulasi ruangan anda menjadi bersih dan terbebas dari kelembaban udara.Diameter : 44 Inch
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00017.01
  4. Panasonic Ceiling Fan 4 Blade
    Mulai

    Rp1.899.900

    Panasonic Ceiling Fan 4 Blade
    Deskripsi:
    Dapatkan kesejukan ruang dengan Panasonic FEY1420 - Ceiling Fan 56 inch 4 Blade Dengan warna abu abu yang sesuai untuk rumah pribadi bahakan untuk komersil seperti kafe, restoran dan sebagainya. Memiliki desain blade berkualitas yang disertai dengan remote dan lebih kokoh tanpa sambungan. Dengan desain pipa assembling lebih sederhana untuk instalasi lebih mudah dan aman serta desain Kanopi lebih besar dan tebal.Diameter Kipas : 56 InchDisertai dengan RemoteTiga Pilihan KecepatanMode tidur 1-6 jamMengatur waktu mati 1,3,6 jamFitur keaman lebih lengkapPemasangan mudahPengendali jarak jauh tanpa kabelBaling baling baja desain dinamis
    atribut:
    • Electrical Power (W): 14.8-64
    • Number of Propellers: 4 pcs propeller
    • The Amount of Speed: 3 Speed ​​Options
    • Light: Yes
    • Propeller Material: Iron
    • Color: Grey
    • Dimensions (cm): 68.7x37.8x36.6
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00017.01
    • Size (inch): 56
    • Voltage (V/Hz): 220/50
  5. Panasonic Exhasut Ceiling
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp419.900

    Panasonic Exhasut Ceiling
    Deskripsi:
    Panasonic FV-20TGU - Ceiling Exhaust Fan 8 inch memiliki kerja Motor yang menggunakan Ball-Bearing untuk mengurangi gesekan pada poros saat berputar, sehingga menjadikannya lebih tahan lama.Daya : 18 Watt
    atribut:
    • Noise Level (dB): 45
    • Water Volume (m³/minute): 8.1 (285.46 ft³/min)
    • Motor Speed (rpm): 1234
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 36x20x36
    • Size (inch): 8
    • Power (W): 18
    • Color: White Gading (Ivory White)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00017.01
    • Voltage (V/Hz): 240/50
  6. Maspion Ceiling Fan 4 Blade 5 Lampu
    Mulai

    Rp999.900

    Maspion Ceiling Fan 4 Blade 5 Lampu
    Deskripsi:
    Uchida CF-113 Ceiling Fan 52 inch Hitam 5 Lampu merupakan kipas angin plafon dengan empat baling-baling berwarna hitam. Memiliki lima buah lampu sebagai pencahayaan sekaligus aksesoris yang mempercantik desain kipas. Menghasilkan angin yang besar dan bisa diatur dengan 3 level kecepatan. Suara kipas tidak berisik, sehingga nyaman digunakan kapan saja.
    atribut:
    • Size (inch): 52
  7. KDK Exhaust Ceiling Sirocco
    Mulai

    Rp689.900

    KDK Exhaust Ceiling Sirocco
    Deskripsi:
    Exhaust typeThe fan shall be suitable for ceiling mountingHP (Half-pitch) motor with thermal cut-offWell lubricated bearing for long life operationPre-installed power cordUnique design of double orifice minimizes noise transmission from fanHigh performance taper blade designed Sirocco Fan adopted to control air turbulence effectivelyInstallation size = 177 x 177 mm
    atribut:
    • SNI License: Yes
  8. Hunter Industrial Fan Accessories
    Mulai

    Rp929.900

    Hunter Industrial Fan Accessories
    Deskripsi:
    Remote controls for industrial ceiling fans are electronic devices that allow fan settings to be changed from a distance. They're used to turn fans on and off, adjust the rotation speed, and reverse the blade direction. A complete remote-control system consists of a handheld controller for operating the fan and a fan-mounted control module for receiving signals from the controller. These remote-control systems are ideal for controlling the operation of ceiling- or wall-mount fans that are out of reach.
    atribut:
    • UNSPSC: 40101604
    • Compatible With: Fan; Light
    • Finish: Unfinished
    • For use with: Hunter and Casablanca Fans
    • Includes Batteries: Yes
    • Material: Plastic
    • Max. Amps (A): 1
    • Standards: ETL
    • Switch Style: On/Off
    • Voltage (V AC): 120
  9. SEKAI Exhaust Fan
    Mulai

    Rp159.900

    SEKAI Exhaust Fan
    Deskripsi:
    Kipas Angin SEKAI CEF 1295 adalah produk kipas angin Exhaust Langit-Langit berbahan Plastik dengan ukuran 30 cm (12"), yang mengatur keluar dan masuk aliran udara juga dengan desain yang elegan dan hemat listrik tapi dengan daya sedot 13.00 m³/min. Exhaust yang kuat dan tahan lama tanpa berisik dan anti karat ini dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan dan dapat menstabilkan kesegaran udara ruangan. - Kipas Angin Saluran Udara 30 cm (12inch) - Exhaust tipe langit-langit/ Dak - Daya : 38 Watt - Daya Sedot 13.00 m³/min - Ukuran Pemasangan 31.5 x 31.5 cm - Anti Karat - Dilengkapi Sekring Pengaman - Dirancang Dapat Mengontrol Aliran Udara - Menstabilkan Kesegaran Udara Ruangan
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
  10. PATTERSON Industrial Fan Accessories
    Mulai

    Rp379.900

    PATTERSON Industrial Fan Accessories
    Deskripsi:
    Mounting brackets for industrial fans allow fan heads to attach to a wall, ceiling, or post for circulating air right where it's needed. This mounting hardware supports the fan head and serves as a connection point between the fan head and its mounting surface. These brackets can be used with a compatible fan head for a new installation or to change hardware when relocating a fan head.
  11. Panasonic Ceiling Mounted Fan
    Mulai

    Rp2.599.900

    Panasonic Ceiling Mounted Fan
    Deskripsi:
    Panasonic Sirocco Exhaust Fan - FV17CU7NANH menjadi ventilasi mekanik pilihan dengan performa unggul. Suara halus dan tidak berisik. Jadikan ruangan lebih bersih dan sehat dari debu maupun aroma tak sedap lainnya.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00017.01
  12. Panasonic Ceiling Fan 8 Blade
    Mulai

    Rp9.999.900

    Panasonic Ceiling Fan 8 Blade
    Deskripsi:
    Dapatkan kesejukan ruang dengan Panasonic FEY2019 - Ceiling Fan 80 inch 8 Blade Remote. Dengan warna baru yang sesuai untuk bangunan komersil seperti kafe, restoran dan sebagainya. Memiliki desain blade berkualitas dan lebih kokoh tanpa sambungan. Dengan desain pipa assembling lebih sederhana untuk instalasi lebih mudah dan aman serta desain Kanopi lebih besar dan tebal.Diameter Kipas : 80 Inch
    atribut:
    • Electrical Power (W): 14.8-64
    • Number of Propellers: 8 pcs propeller
    • The Amount of Speed: 7 Speed ​​Options
    • Light: Yes
    • Propeller Material: Allumunium Blade
    • Color: Black
    • Dimensions (cm): 67x32.5x34.5
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00017.01
    • Size (cm): 203 (80inch)
    • Size (inch): 80
    • Voltage (V/Hz): 220/50
  13. Vanco Ceiling Mounted Fan
    Mulai

    Rp689.900

    Vanco Ceiling Mounted Fan
    Deskripsi:
    The VCE ranges of plastic ceiling-mounted centrifugal extractors with Elegant appearance, super quiet designing, Low consumption of electrical voltage design, Automatic protection for motor overheating, powerful wind pressure design, multiple air-flow direction and aesthetically pleasing.
    atribut:
    • Speed (rpm): 1130
    • Power (W): 40
    • Electric Supply (V): 220 (50Hz)
    • Air Pressure (mmWG): 13.5
    • Sound Level (dB): 39
    • Air Volume (m³/hour): 350
    • A (mm): 100
    • B (mm): 160
    • C (mm): 275
    • D (mm): 305
  14. MULTIFAN Industrial Fan Accessories
    Mulai

    Rp449.900

    MULTIFAN Industrial Fan Accessories
    Deskripsi:
    Mounting brackets for industrial fans allow fan heads to attach to a wall, ceiling, or post for circulating air right where it's needed. This mounting hardware supports the fan head and serves as a connection point between the fan head and its mounting surface. These brackets can be used with a compatible fan head for a new installation or to change hardware when relocating a fan head.
    atribut:
    • Color: Black
    • Fan Accessory Type: Mounting Bracket
  15. Clean Matic Telescopic Ceiling Duster
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp79.900

    Clean Matic Telescopic Ceiling Duster
    Deskripsi:
    This aluminium ceiling duster function to clear the ceiling from spider. With a 74cm telescopic stick that can be extended to 185cm, Light Steel stick material with US system Thread.Aluminium Ceiling Duster can be washed and make the job becomes practical.
    atribut:
    • Dimension: 221x33x2cm
    • Color: Random Color
  16. AIRMASTER FAN Kipas Angin Dinding Industrial
    Mulai

    Rp2.399.900

    AIRMASTER FAN Kipas Angin Dinding Industrial
    Deskripsi:
    Light-duty industrial wall-mount fans cool light manufacturing areas, warehouses, and other dry, clean spaces where floor space is limited. These air circulators are used where an office fan is inadequate and a heavier-duty or wet-location industrial fan isn't needed. Compared to standard-duty industrial fans, these light-duty fans are made of lighter-gauge materials and have a lower-horsepower motor with less-robust bearings.
    atribut:
    • UNSPSC: 40101602
    • Bearing Type: Ball
    • Drive Type: Direct Drive
    • Frequency (Hz): 60
    • Guard Material: Steel
    • Motor Insulation: Class B
    • Number of Blades: 3
    • Number of Speeds: 3
    • Phase: 1
    • Voltage (V AC): 115
    • Wheeled Base: Stationary
    • Wire Guard Finish: Nickel Chrome
  17. Panasonic Exhaust Fan Ceiling Plafon
    Mulai

    Rp1.099.900

    Panasonic Exhaust Fan Ceiling Plafon
    atribut:
    • Dimensions (mm): 290x290x200
    • Noise (dB): 35
    • Power (W): 19
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Air Volume (m³/hour): 180
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00017.01
  18. Niko Ceiling Fan
    Mulai

    Rp289.900

    Niko Ceiling Fan
    atribut:
    • Fan Size (inch): 56.2
    • Blade Material: Iron
    • Switch Speed: 5
    • Product Dimension (mm): 1360x360
    • Inner Dimension (mm): 207x207x170
    • Power (W): 65
    • Frequency PLN (Hz): 50
    • Outer Dimension (mm): 635x275x193
    • Voltage AC (VAC): 220
  19. Arashi Ceiling Fan
    Mulai

    Rp289.900

    Arashi Ceiling Fan
    atribut:
    • Size (inch): 56
Daftar Harga jual ceiling fan jakarta Terbaru December 2025
Cosmos Exhaust Ceiling FanRp289.900
Panasonic Ceiling Fan 5 BladeRp4.699.900
Panasonic Ceiling Fan 3 BladeRp999.900
Panasonic Ceiling Fan 4 BladeRp1.899.900
Panasonic Exhasut CeilingRp419.900
Maspion Ceiling Fan 4 Blade 5 LampuRp999.900
KDK Exhaust Ceiling SiroccoRp689.900
Maspion Ceiling Fan 3 BladeRp569.900
Hunter Industrial Fan AccessoriesRp929.900
SEKAI Exhaust FanRp159.900

Data diperbarui pada 31/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)